システムキッチン用 ライスボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42825503 品番 BRB-11W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

引き出しの中をスッキリ収納。
お米の冷蔵庫保存にもオススメです。
システムキッチンの引き出し内でのお米の保存にピッタリの専用ボックス。
便利な計量カップ付きです。

材質本体・計量カップ:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 容量(kg)約11 ホワイト 質量(g)約880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×303×193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする