伸晃
伸晃の キッチン・調理用品
伸晃の ボール・ざる・漬物・米びつ
伸晃の 米びつ
システムキッチン用 ライスボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42825528
品番
BRB-6W
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
引き出しの中をスッキリ収納。
お米の冷蔵庫保存にもオススメです。
システムキッチンの引き出し内でのお米の保存にピッタリの専用ボックス。
便利な計量カップ付きです。
材質
本体・計量カップ:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
容量(kg)
約6
色
ホワイト
質量(g)
約620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×303×193