TU-TLM 簡単つっぱりポールハンガー リーフフック 伸晃 42826185 TU-TLM 簡単つっぱりポールハンガー リーフフック 伸晃 42826185

簡単つっぱりポールハンガー リーフフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42826185 品番TU-TLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネジも釘も不要。
手で伸ばすだけで簡単に取り付けられるつっぱりポールハンガーです。
しっかりとつっぱれる二重ロック構造で簡単固定。
上部固定基盤はスプリング圧着方式とすべり止めによりずれにくい構造です。
下部固定基盤は台座が小さく省スペースに設置できる設計。
すべり止めつきで安心です。

耐荷重(kg)約25(5×4) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250(最大)×250(最大)×1550〜1900 材質ポール:スチール(塩ビコーティングパイプ)(樹脂部:ABS樹脂)、安全ボルト樹脂:ABS樹脂、上下固定基盤・キャップ・フック:ポリプロピレン、バネ・連結ボルト:スチール、ゴムリング:合成ゴム、すべり止め:熱可塑性エラストマー 木目 質量(g)約1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする