サンコープラスチック
サンコープラスチックの 洗濯用品
サンコープラスチックの ランドリーバスケット/洗濯かご
ブライト アミコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
42826483
品番
422255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
いろいろ使えるコンテナーバスケット。
必要に応じて積み重ね収納もできる「フリーベース」つき。
買い置きの日用品を収納したり、野菜のストックに使ったり、用途はいろいろ。
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
約703
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約395×280×235
材質
ポリプロピレン