サンコープラスチック
サンコープラスチックの 洗濯用品
サンコープラスチックの ランドリーバスケット/洗濯かご
ブライト アミコン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42826517
品番
422361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
いろいろ使えるコンテナーバスケット。
必要に応じて積み重ね収納もできる「フリーベース」つき。
買い置きの日用品を収納したり、野菜のストックに使ったり、用途はいろいろ。
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
約927
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約455×325×280
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応