サンコープラスチック
サンコープラスチックの 机上整理・収納用品
サンコープラスチックの レターケース
小物収納 ストッキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42826569
品番
427762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
A4クリアファイルが入る少し大きめのA4サイズの引き出し。
書類整理のほか、キッチン用品などの生活雑貨の収納にも。
半透明なので収納したものを見つけやすい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
テーブルチェスト A4サイズ 3段
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約1039
段数
3段
型番
SA-403
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約264×349×281
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応