サンコープラスチック
サンコープラスチックの 机上整理・収納用品
サンコープラスチックの レターケース
小物収納 ストッキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42826578
品番
427960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
A4クリアファイルが入る少し大きめのA4サイズの引き出し。
書類整理のほか、キッチン用品などの生活雑貨の収納にも。
半透明なので収納したものを見つけやすい。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約1740
段数
4段
型番
SA-440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約264×349×550
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応