曜日別特売
428370 積み重ね収納 eラック サンコープラスチック 42826623

 

428370 積み重ね収納 eラック サンコープラスチック 42826623
428370 積み重ね収納 eラック サンコープラスチック 42826623
428370 積み重ね収納 eラック サンコープラスチック 42826623

積み重ね収納 eラック

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個ベージュサイズL注文コード42826623品番428370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。
別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。

ベージュ材質ポリプロピレンサイズL質量(g)約765寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×288×341RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42826587
2022-09-21
用途: 洗面所脇の小物入れ

私の場合は、棚板と設置面の空間が広すぎ、無駄の空間に感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする