サンコープラスチック
サンコープラスチックの 机上整理・収納用品
サンコープラスチックの レターケース
小物収納 シルキー 510
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42826763
品番
431448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
文房具など散らかりがちな小物類をスッキリまとめて整理。
中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。
お部屋のアクセントになるポップなカラー。
色
ピンク
材質
本体:ポリプロピレン、パネル:ポリスチレン
質量(g)
約373
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約182×265×99
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応