431547 小物収納3段 シルキー 503 サンコープラスチック 42826824 431547 小物収納3段 シルキー 503 サンコープラスチック 42826824 431547 小物収納3段 シルキー 503 サンコープラスチック 42826824 431547 小物収納3段 シルキー 503 サンコープラスチック 42826824

小物収納3段 シルキー 503

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42826824 品番 431547
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

文房具など散らかりがちな小物類をスッキリまとめて整理。
中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。
お部屋のアクセントになるポップなカラー。

ピンク 材質外枠・引き出し:ポリプロピレン、前面パネル:ポリスチレン 質量(g)約735 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×265×190 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする