431684 小物収納 シルキー 410 サンコープラスチック 42826894 431684 小物収納 シルキー 410 サンコープラスチック 42826894 431684 小物収納 シルキー 410 サンコープラスチック 42826894

小物収納 シルキー 410

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42826894 品番 431684
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小物入れにはもちろん、書類整理にも便利なA4タイプの引き出し。
中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。
お部屋のアクセントになるポップなカラー。

ブラウン 材質外枠・引き出し:ポリプロピレン、前面パネル:ポリスチレン サイズA4 質量(g)約771 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約252×350×149 引出し組合せ深型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42826894
2020-09-02
用途:
イベント用品の保管
サービス業

サイズで選びましたが、見た目も上品でいい感じです(ブラウン)。
引き出しの開閉がスムーズ過ぎるので、簡易ロックをつけようか思案中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする