サンコープラスチック
サンコープラスチックの 机上整理・収納用品
サンコープラスチックの レターケース
小物収納 ストッキー SA-410
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42826937
品番
435064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
A4クリアファイルが入る少し大きめのA4サイズの引き出し。
書類整理のほか、キッチン用品などの生活雑貨の収納にも。
収納したものを見つけやすい透明。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約546
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約264×349×150
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応