※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×3 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 42827014 M2×3 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 42827014

六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/3価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42827014 品番 M2×3
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)3 材質 寸法S(mm)(呼び)0.89 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)約1.0 先端形状ダブルポイント 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)(最大)1.1/(最小)約0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1322:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする