サンコープラスチック
サンコープラスチックの 収納家具
サンコープラスチックの 収納ボックス
サンコープラスチックの バスケット
eラック バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42827025
品番
436177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
積み重ねて収納をカスタマイズできるeラックシリーズのバスケット。
eラックのLにピッタリサイズ。
A4サイズが収納可能。
書類や小物の整理に便利。
色
ベージュ
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
質量(g)
約186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約317×249×76
RoHS指令(10物質対応)
対応