サンコープラスチック
サンコープラスチックの デスク・テーブル
サンコープラスチックの オフィス用デスク
サンコープラスチックの デスクオプション
eラック 小物整理
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42827059
品番
436283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
積み重ねて収納をカスタマイズできるeラックシリーズの仕切り付トレー。
eラックのすき間利用の収納に便利。
文房具などこまごました小物収納に。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
296
色
ブラウン
サイズ
L
高さ(mm)
40
質量(g)
約164
奥行(mm)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約296×270×40
RoHS指令(10物質対応)
対応