サンコープラスチック
サンコープラスチックの 机上整理・収納用品
サンコープラスチックの レターケース
小物収納 ストッキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42827165
品番
445056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
A4クリアファイルが入る少し大きめのA4サイズの引き出し。
書類整理のほか、キッチン用品などの生活雑貨の収納にも。
半透明なので収納したものを見つけやすい。
材質
ポリプロピレン
色
ネイビー
質量(g)
約1039
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約264×349×281