501713 タフタライ サンコープラスチック 42827409 501713 タフタライ サンコープラスチック 42827409

タフタライ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42827409 品番 501713
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

頑丈設計でしっかり長持ち。
洗濯、ガーデニング・農作業など屋外で使用する時にぴったり。
軽量なので、持ち運びラクラク。

材質ポリエチレン 容量(L)約38 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約630×200 ブルー 質量(g)約1300 口内径(Φmm)約565 内高(mm)200 底内寸法(mm)約Φ485
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※直送商品は個人宅への配送不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
はえ縄の針こてい
農・林・水産業

すこし小さいが使用可能です。次回はひと回り大きいものを選びます。

対象商品:
42827393
2022-01-10
用途:
水没試験
ペクッド 様 (建設業・工事業)

ダメージを受けた部品の水没や油没試験に使っています。広い口径なので使いやすいです。変状部分の目視確認も容易にできます。

対象商品:
42827393
2021-06-02
用途:
園芸用
ペクッド 様 (建設業・工事業)

草木の手入れに使っています。適当な直径と深さなので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする