サンコープラスチック
サンコープラスチックの 掃除用具
サンコープラスチックの バケツ
ニュータフバケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約10
注文コード
42827436
品番
502116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手になじみ、すべりにくい形の取っ手。
汚れにくく、持ち運びに便利です。
便利な目盛付き。
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造です。
容量(L)
約10
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
本体
サイズ
10型
質量(g)
約425
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約280×265