サンコープラスチック
サンコープラスチックの 掃除用具
サンコープラスチックの バケツ
ニュータフバケツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42827479
品番
503113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手になじみ、すべりにくい形の取っ手。
汚れにくく、持ち運びに便利です。
ホースを差し込んで固定できるので、バケツからホースが飛び出しません。
容量(L)
約8
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
本体
サイズ
8型(広口)
質量(g)
約370
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約286×196
繰り返し・詰め替え
対応