サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの ボール・ざる・漬物・米びつ
サンコープラスチックの タライ・タル
キングタブ 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42827515
品番
505551
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
持ち運びしやすい持ち手付き角型タライ。
おもちゃの整頓、アウトドアやガーデニング、野菜洗いなど、使い方はいろいろ。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約36
色
ブルー
質量(g)
約1038
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×375×290