サンコープラスチック
サンコープラスチックの 収納家具
サンコープラスチックの クローゼット・押入れチェスト
小物収納 シンクセルト B5-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42827524
品番
505865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
B5サイズの引き出し。
小物整理はもちろん、クリアファイルが入るので書類整理にも便利。
仕分けに便利なインデックスシール付き。
色
ホワイト
段数
1
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約635
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×326×155
RoHS指令(10物質対応)
対応