サンコープラスチック
サンコープラスチックの コンテナー
サンコープラスチックの ボックスコンテナ
サンコープラスチックの バックルコンテナ
アクティボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42827549
品番
510128
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
押入れ整理にぴったりサイズ。
しっかり固定できるロック式フタ。
半透明のケースなので中身の確認が容易。
色
ナチュラル
スタッキング
○
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約1501
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
558
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。個人様宅の場合、別途運賃をいただく場合がございます。