サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
保存容器 シール容器 A-25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42827576
品番
550117
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
しっかり密閉し、食品を乾燥や湿気から守る。
場所を取らないコンパクト設計。
漬物作りなどの容器にも。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量(L)
約6
形状
丸形
色
ホワイト
質量(g)
約280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約280×135