558410 生ゴミ処理機 EMワーカー サンコープラスチック 42827725 558410 生ゴミ処理機 EMワーカー サンコープラスチック 42827725

生ゴミ処理機 EMワーカー

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42827725 品番558410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ブラック 質量(g)約980 容量(L)約15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42827725
2025-05-11
用途:
生ゴミの1次処理
農・林・水産業

これで生ゴミを堆肥にするのは、無理。生ゴミの匂いを封じて、害虫やカラス、猫などから予防する一次処理に利用している。

対象商品:
42827725
2023-01-14
用途:
家庭菜園の肥料作り

始めたばかりで、機能が良く分からない。大きさが手頃で使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42827725
2022-02-06
用途:
家庭ごみの処理
その他業種

大きさも手ごろで、とても使いやすいです。
コックもしっかりしていて、抽出液も簡単に抜けます。

1人が参考にしています
対象商品:
42827725
2020-06-30
用途:
生ごみ処理
Eリンク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細かな点も工夫されている様子がうかがえて安心して使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
42827725
2020-09-03
用途:
生ゴミを貯めて、酵素液を作っています。
その他業種

現在酵素液の製造中です。うまく酵素液が出て来ているようです。

2人が参考にしています
対象商品:
42827725
2020-08-26
用途:
生ごみを貯めておいて、いっぱいになったら畑のコンポストで更に半年寝かせます。
その他業種

以前は角形の物を使っていましたが、古くなって隙間が出来たのか、特に夏場はウジが湧くので閉口していました。これに代えてから、湧かなくなったし、掃除も楽になり、助かっています。
ただ、黒しかないのがほんのちょっぴり不満です。少し透明で、中身が透けて見れたらもっと良いかなと考えます。
液受けの容器は使っていません。専用スパナも届いたときに一度締めただけで、あとは使っていません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする