早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ブラシ
早川工業の デッキブラシ
伸縮通水デッキブラシ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42827743
品番
111738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
壁などを守る為、ふちにシリコンゴムを付けています。取り換えは簡単ねじ込み式
商品タイプ
スペア
ブラシ幅(mm)
245
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ヘッド)
PP・シリコン
質量(g)
約344
奥行(mm)
85
寸法(cm)
約24.5×8.5×10.8
繰り返し・詰め替え
対応