※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×40 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(ステンレス) 大阪魂 42827793 M20×40 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(ステンレス) 大阪魂 42827793

六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42827793 品番 M20×40
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじの呼びM20 ねじピッチ2.5 長さ(mm)40 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1欄:8.0、2欄:12.0 寸法S(mm)(呼び)10.0 寸法e(mm)(最小)11.43 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dp(Φmm)(最大)15.0/(最小)14.57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする