早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ブラシ
早川工業の デッキブラシ
通水ハンディブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42827813
品番
129771
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
取り付けはホースジョイントに差し込むだけで、ご使用になれます。
持ちやすいハンディタイプ
商品タイプ
本体
材質
本体・毛:PP、ジョイント:ABS、パッキン:PVC
質量(g)
約200
寸法(cm)
約11×38.5×7
繰り返し・詰め替え
対応