129788 通水ハンディブラシ先割れ 早川工業 42827829 129788 通水ハンディブラシ先割れ 早川工業 42827829 129788 通水ハンディブラシ先割れ 早川工業 42827829

通水ハンディブラシ先割れ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42827829 品番129788
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

取り付けはホースジョイントに差し込むだけでご使用出来ます。
傷付けにくい先割れタイプ(毛先)
持ちやすいハンディタイプ

商品タイプ本体 材質本体・毛:PP、ジョイント:ABS、パッキン:PVC 質量(g)約210 寸法(cm)約11×38.5×7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42827829
2025-10-15
用途:
洗浄

通水した瞬間に根元のネジが外れる。使い物にならない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え品質改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする