スミまで拭けるウェットモップ伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42827865 品番FL434
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

部屋のスミまでしっかり拭くことができる、フローリング用ウェットモップです。
ヘッドの縁にはクッション機能がついているので、壁に当たっても衝撃を吸収します。
ップ糸は洗剤なしでもキレイにすることができるマイクロファイバーを採用。
汚れをこそぎ落とします。
モップサイズ約25×14cm。
伸縮柄タイプです。

材質モップ:ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン、柄:スチール 質量(g)約333 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×730〜1115×140 伸縮範囲(cm)約69〜108 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする