BT755 アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ アズマ工業 42827908 BT755 アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ アズマ工業 42827908 BT755 アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ アズマ工業 42827908 BT755 アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ アズマ工業 42827908

アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42827908 品番BT755
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハウスクリーニングのプロが提案する浴室お掃除。
毎日のお掃除用です。
洗剤いらずのW繊維を貼り付けたスポンジで浴槽・浴室を拭き上げます。
汚れ残しがないように密着性を高めた構造になっています。
水切れがいいので清潔に保管できます。

材質スポンジ:ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ サイズM 質量(g)約230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×100×510〜670 伸縮範囲(cm)約51〜67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
浴室天井の掃除

浴室天井は台か脚立の小さいのじゃないと届かないので、掃除するのが楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする