※使用例

BR162 3段伸縮 ほうき アズマ工業 42828023 BR162 3段伸縮 ほうき アズマ工業 42828023

3段伸縮 ほうき

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42828023 品番BR162
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽くて錆びにくいアルミ柄の伸縮ホーキです。
落ち葉や小石もシッカリ掃けます。
ヘッドを外して手帚にもお使いいただけます。

材質赤シダ、アルミ 幅(mm)270 質量(g)約337 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×45×730〜1300 色(柄)赤シダ/アルミ柄 伸縮範囲(cm)約73〜130 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-15
用途:
隙間バイトお掃除

自作 他社 リュックに入れ携帯できる箒を求め 自作したり 他社色々ためしました    箒自体別売り ナイロンに交換にもできます
金像のプラホーキともネジ山互換性がありましたので 使い分けています

対象商品:
42828023
2025-03-07
用途:
清掃作業
その他業種

伸縮するし、柄の部分を取外せるのでコンパクトにして持ち運び出来ます。
柄の部分が割と太めかなと思います。

2024-11-16
用途:
隙間バイトお掃除

シャフトのネジ山が モノタロウ分割ほうき と違います
金像印 プラホーキ幅広40と同じです
このホウキの交換用 ナイロンホウキもありますし
掃除環境に合わせて 携帯できるのは 助かります

対象商品:
42828023
2020-10-06
用途:
作業片付けの際に使用
シモジマ 様 (建設業・工事業)

通常の長さのほうきでは腰が辛く、長いほうきではチリトリでゴミを拾いにくいのでこの伸縮ほうきは便利ですね。1本で2役なので作業片付けがだいぶ楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする