3段伸縮 ほうき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42828057 品番BR1150
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

3段伸縮赤シダほうきの交換用ヘッドです。

仕様ヘッドのみ 質量(g)約140 材質(ホーキ穂)赤シダ アズワン品番64-8369-87 穂幅(mm)約270 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする