3段伸縮 ほうき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42828066 品番BR1151
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

3段伸縮黒シダほうきの交換用ヘッドです。

仕様ヘッドのみ 質量(g)約170 材質(ホーキ穂)黒シダ(ヒタムファイバー) アズワン品番64-8369-88 穂幅(mm)約270 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする