アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 水拭きモップ
ワイパー取付モップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42828127
品番
SQA70
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
使い捨てシートでは取れない頑固な汚れに。
お手持ちのワイパーにつける事ができる水拭きモップ。
各社フローリングワイパーに取付可能。
フローリングに最適で洗剤入らずで、皮脂汚れもスッキリ。
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
質量(g)
約40
タイプ
フロア水拭き用
寸法(縦×横)(mm)
約290×140
繰り返し・詰め替え
対応