SQA71 ワイパー取付モップ アズマ工業 42828136 SQA71 ワイパー取付モップ アズマ工業 42828136 SQA71 ワイパー取付モップ アズマ工業 42828136

ワイパー取付モップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42828136 品番SQA71
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

使い捨てシートでは取れないこびりつき汚れに。
お手持ちのワイパーにつける事ができる水拭きモップ。
各社フローリングワイパーに取付可能。
クッションフロアに最適。
ブラシ入りだから、汚れをしっかりかき取る。

材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)約40 タイプクッション水拭き用 寸法(縦×横)(mm)約290×140 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする