FL536 吸水スポンジワイパースリム アズマ工業 42828163 FL536 吸水スポンジワイパースリム アズマ工業 42828163 FL536 吸水スポンジワイパースリム アズマ工業 42828163 FL536 吸水スポンジワイパースリム アズマ工業 42828163 FL536 吸水スポンジワイパースリム アズマ工業 42828163 FL536 吸水スポンジワイパースリム アズマ工業 42828163

吸水スポンジワイパースリム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42828163 品番FL536
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

驚きの吸水力スポンジワイパー。
こぼした水や水洗い後のフロアの拭き取りに、窓の結露取りに、浴室の壁・天井の水滴取りに。
立ててスリムに収納できます。

全長(mm)約1200 材質(本体)ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(g)約800 材質(柄部)アルミ 材質(スポンジ)PVA RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする