一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
私の場合、ノズルをしっかり締め付けると、チョロチョロどころか全く出ない状態だったので、原因を探ると、ノズルを締め付けることでパッキンと弁棒が干渉しレバー操作ができなくなっていることが分かったので、パッキンを2mmほど薄く削ぎ落としてみたところ、レバー操作ができるようになり、しっかり噴霧量を確保することができました。
パッキンの精度があまりにも低いために起こっている症状だと思います
レバーの精度が悪いのか 握るとロックがかかりロックが手で手前に引かないと解除できない、かなりの回数ポンピングしないと泡にならないのと ちょろちょろしか泡が出ません、使い勝手がかなり悪い
出た泡がモコモコで滑り落ちない、位までを期待したがダメだった。濃度を色々試したが、圧力が上がらないのは仕方ないが、買ってみてポンプ部の容積があまりにも少なくこれでは圧力が上がらず話にならない。出る泡もケルヒャー純正のフォームと同じ。ガッカリ。もうこの手のものは買わない事に決めた。
私のはちゃんと出ました!
というかチョロチョロしか出ない方は洗剤が濃いからです。
使い方は薄めて使わない通常の洗剤を3倍から5倍程度に薄めて使うので、もともと希釈の洗剤は更に薄めないとだめです。
私は20倍希釈のカーシャンプーを40倍から50倍希釈でちゃんと出ました。
ポンピングも結構重たくなるまで加圧しないと駄目です。
私の持っているカーシャンプーを規定通りの20倍希釈にすると、洗剤が濃すぎて玉玉の泡がチョロチョロ出る程度でした。
チョロチョロしか出ない人はもう少し薄めてみては?
まー説明書にもそのような希釈についての詳しい情報は書かれてないのでわかるはずもなく
知らない方は買ってもただのゴミでしょうね
ただし、ポンピングの回数が他社と比べ多すぎるので腕が疲れます。
泡立ちは満足していますが、圧力かけるのにポンプの押す回数が多いので大変です。
他のレビューにもあるように、いくら圧をかけてもチョロチョロとしか出てこない!
俺のもハズレでした。