マイクロンスプレールームケアー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42828224 品番 MC-254
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。
1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。
きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。
1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。
スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。
乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。

材質ポリプロピレン、PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×55×245 質量(g)約120 ワインレッド 容量(mL)約250 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
観葉植物の保水
製造業

1回の操作で極め細かい霧が長く出るので植物の保水に大変満足しています。
少々難点と言えばレバーの握る力が重く感じます。
商品説明にないのですが、本体に連続3回までの記載があります。

対象商品:
42828224
2024-02-17
用途:
植物への霧吹きに
さぬきログ株式会社 様

数回握るとしばらく出続けるのでとても使いやすいです。

対象商品:
42828224
2022-12-19
用途:
花や観葉植物の霧吹きに。
卸売・小売業

霧が細かく、幅広く噴射されるので、ワンプッシュでも、全体的に水がかかるので、気に入っています。

対象商品:
42828215
2022-01-21
用途:
イメージほど細かいミストではありません
東京機器株式会社 様

思ったほど細かいミストではありません。
使用中にどこからかボタボタ水が垂れます。

2人が参考にしています
対象商品:
42828215
2021-03-27
用途:
消毒作業
有限会社スカイシスコム 様 (サービス業)

通常のハンドスプレーより細かい霧がでてるみたい
形がよくない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする