PPバスケット丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード42828687 品番580-017W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

手編みのラタンバスケットのような雰囲気とPP(ポリプロピレン)素材ならではのソフトな感触を両立した商品です。
収納家具はもちろん、店舗用什器類の棚にも設置しやすいです。
パンやお菓子のディスプレーにも。
耐熱温度は120℃で、耐久性が高く、水洗いも出来ます。

材質ポリプロピレン アイボリー サイズS 質量(g)約130 寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×90 耐熱温度(℃)約120
注意
火気厳禁(高温では変形・溶解します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする