TL-CWL2-06 キャットウォールライト LED 東洋ケース 42829159 TL-CWL2-06 キャットウォールライト LED 東洋ケース 42829159 TL-CWL2-06 キャットウォールライト LED 東洋ケース 42829159

キャットウォールライト LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42829159 品番 TL-CWL2-06
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LEDを使用した壁面に取付けるネコの形のウォールライトです。
ちょっとした音と振動に反応してライトが点灯します。
照度センサーによって、周囲が明るい時には点灯しないので省エネ!
使用シーンに合わせて1分または1時間の点灯時間が選べます。
電池交換式なので繰り返しの使用可能(単4電池3本使用/電池別売り)。

付属品両面テープ1枚・押しピン2本 材質本体表面:レーヨン・ポリエチレン、本体裏面ケース部:ABS樹脂 質量(g)約70 タイプかりかり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約191×21×192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする