HP-T-01 吸着シート3連フック 東洋ケース 42829703 HP-T-01 吸着シート3連フック 東洋ケース 42829703

吸着シート3連フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42829703 品番HP-T-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

平らでツルツルした面にしっかり吸着します。
耐荷重は合計4.5kg(1フック1.5kg)糊残りせずに何度も貼り剥がしが出来る魔法のフックです。
吸着力が落ちてきたら水洗いすることで吸着力が復活します。
水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます。

耐荷重(kg)約4.5(1フック1.5まで) 材質PET・SEBS・ABS樹脂・スチール 質量(g)約29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×70 色(柄)キッチン 耐熱温度(℃)約70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする