※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
長さ(mm)
50
15
20
50
10
12
25
30
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42830164
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法H(mm)
16
規格
1種
寸法A(mm)
最小10.5
寸法D(mm)
32
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
最小6
寸法b(mm)
約9
寸法G1(mm)
最大4.5
寸法G2(mm)
最大5.5