東洋ケース
東洋ケースの PCアクセサリー
東洋ケースの メディア収納用品
東洋ケースの CD/DVDケース
メディア収納ボックス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
CDサイズ
注文コード
42831566
品番
M2-CD
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
溢れがちなメディアをスッキリ収納。
出し入れしやすいダブルファスナー。
倒れ込み防止の仕切りつき中身を確認できる透明窓付き。
CD約35枚、DS・3DSソフト約23枚、PSソフト約35枚収納可能。
材質
不織布・紙・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂
サイズ
CDサイズ
質量(g)
約250
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×135×155