東洋ケース
クローゼット衣装ケース ダンボール収納
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42831776
品番
K-42-N
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
通気性のある軽くて丈夫なクラフト製の衣装ケースです。
2重構造で強度UPシェルラック(D45サイズ)の上に置いてもお使い頂けます。
同封しております、組立説明図を元に組み立ててからご使用下さい。
色
ナチュラル
段数
1
材質
ダンボール
質量(g)
約700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×450×250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人様宅への配送不可の商品です。