曜日別特売
- 水運搬袋 和弘プラスチック工業 42832275

- 水運搬袋 和弘プラスチック工業 42832275
- 水運搬袋 和弘プラスチック工業 42832275
- 水運搬袋 和弘プラスチック工業 42832275

水運搬袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード42832275品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

災害等で、断水時に清潔に水を受取、保管することができる袋です。
レジャー・アウトドア等、様々なシーンでもご利用いただけます。

容量(L)約10タイプ飲料水材質ポリエチレン・軟質PVC質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×550×0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする