帯電防止ポリ袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(90L×10枚) 注文コード 42832354 品番 SD94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。

容量(L)90 半透明 厚さ(mm)0.035 用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。 材質低密度ポリエチレン 寸法(横×縦)(mm)900×1000
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※本来の使い方以外には使用しないでください。
※液体を入れた場合、漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますので、こすらないでください。
※静電気が起きない事を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
シュレッダー

使用者からのリクエストで購入。静電気が起きにくいので、皆が敬遠する作業も楽々です。

対象商品:
42832336
2022-02-04
用途:
電機製品の仮梱包に使用

安価にもかかわらず、帯電防止処理がなされており、非常に役に立つ。
もう少し厚めであれば、いろんなところで活用できると思われる。

対象商品:
42832336
2020-10-23
用途:
シュレッダー用
建設業・工事業

シュレッダーの大きさに合わせて購入。帯電防止なので、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする