曜日別特売
SD84 シュレッダーの帯電防止ポリ袋 ハウスホールドジャパン 42832363

SD84 シュレッダーの帯電防止ポリ袋 ハウスホールドジャパン 42832363
SD84 シュレッダーの帯電防止ポリ袋 ハウスホールドジャパン 42832363

シュレッダーの帯電防止ポリ袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(10枚)注文コード42832363品番SD84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シュレッダーのゴミ巻上げ防止に静電気が起こりにくいポリ袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。

用途
シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。
半透明厚さ(mm)0.035材質低密度ポリエチレンサイズM寸法(横×縦)(mm)860×1000
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※本来の使い方以外には使用しないでください。
※液体を入れた場合、漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますので、こすらないでください。
※静電気が起きない事を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42832363
2023-01-16
用途: シュレッダー用 ゴミ袋
卸売・小売業

冬になるとシュレッダーにも静電気が発生し、袋にくっつきます。時にはまだゴミがいっぱいになっていないのに、静電気の関係か「満タン」表示が。。。(シュレッダーが古いせいかもしれませんが)静電気の影響のないゴミ袋があるのを今回初めて知りました。いい感じです。

対象商品 : 42832379
2023-02-11
用途: シュレッダーのゴミ受け
三恵工機株式会社建設業・工事業

帯電防止の効果はあると思います。縦て長さ1Mは十分な大きさ過ぎてもったいないかな? Mサイズでも縦て長さが1Mなのはなぜでしょう??

対象商品 : 42832363
2022-04-05
用途: シュレッター用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品名の通り静電気が起こりにくいので紙屑が付きにくいです。
早く使えばよかったと後悔しています。
単価がもう少し安価になれば有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする