チャック式 フリーザーバッグ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 42832388 品番 KZ15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ダブルジッパーでしっかり密閉、鮮度を保つ。日付とメモが記入できて、管理がしやすい。

寸法(横×縦)(mm)180×200 透明 サイズM 材質ポリエチレン 用途食品・食材をフリーザーバッグに入れ、空気を抜いてから、ダブルジッパーを端から反対側の端まで押えて密閉し、ご使用ください。 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※商品パッケージの使用上の注意をお読みの上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
カフェでの食品の小分け冷凍に使用
MOMOカフェ 様

材質がしっかりしていてチャック部分の開け閉めがやりやすく使う時のストレスがない。
特に閉める時にパッと閉まるのがとても使いやすいのがとてもよかった

対象商品:
42832397
2023-11-21
用途:
冷凍
UNBUT アンビュウ 様 (飲食業)

ちょうど良い厚みで、
キッチリ閉まるので重宝しています!

対象商品:
42832388
2023-02-12
用途:
液の遮断が必要な時全般

この品の厚みは、現在0.065mmです。モノタロウWEB内には記されてませんが、購入にあたり皆さんには必要な仕様値かと思います。

7人が参考にしています
2023-01-20
用途:
とても良いです!

色々なメーカーのジッパーの厚手の袋を使っているのですが、難病持ちで指に力が入りづらいので、メーカーによってはほとんど使えない物がありますが、レビューが良かったので試しにこちらを購入してみたら、とても良くて、もしかしたらジップロックよりも良いかもしれません。
メーカーによっては冷凍するとロゴや内容を書く所の印刷が剥がれてしまうものもありますが、こちらは剥がれません。
何度もリピートしてます。
Sサイズもあると良いのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
42832397
2022-07-24
用途:
魚の小分けに使用
サービス業

魚の小分けに便利
チャック部分もしっかり止まり
コスパよく使いやすい。
リピします。

2021-11-09
用途:
食品をストック
コロの店 様 (飲食業)

ジッパー付きの袋は色々あるけどこれはジッパーが閉まり易い

対象商品:
42832397
2021-03-21
用途:
食材の冷凍保存等
いなかめし和郷 様 (飲食業)

個人飲食店で利用しています。
大きくて丈夫なので、少々多いかと思う食材でもしっかりとロックしてくれ、保存期間も延びてます。

1人が参考にしています
対象商品:
42832388
2020-12-26
用途:
岩石サンプルの梱包
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

厚みがあるので,岩石などの梱包でも丈夫で重宝しています.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする