ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
BOXタイプ ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(200枚)
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.02
注文コード
42832406
品番
BH43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスタイプなので、1枚ずつ取り出しやすい。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
用途
ゴミ処理など
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
650×800
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※本来の使い方以外には使用しないでください。
※液体を入れた場合、漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますので、こすらないでください。