ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
BOXタイプ ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
42832415
品番
BH75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ボックスタイプなので、1枚ずつ取り出しやすい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ袋 エコノミータイプ
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
用途
ゴミ処理など
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
800×900
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※本来の使い方以外には使用しないでください。
※液体を入れた場合、漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますので、こすらないでください。